材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
種別半ねじ
タイプ半ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番115-8194
材質(本体)ステンレス
質量(g)103
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M16
耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)d:3
呼び径D(mm)4
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)d:3
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)可鍛鋳鉄
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)スチール(SS400)
材質(ナット)スチール(SS400)
穴径(Φmm)4.2
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ中厚口
寸法D1(Φmm)3.0
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2795
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.40
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2663
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.79
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2701
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)18.84
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2710
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)14.86
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2809
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)24.30
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2680
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)19.35
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2671
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)13.11
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2736
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)14.22
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)500
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2744
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.66
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)500
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2752
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.40
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)500
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2715
質量(kg)4.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2651
質量(kg)6.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2618
質量(kg)6.8
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2766
質量(kg)4.6
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2740
質量(kg)7.4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2669
質量(kg)7.6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2600
質量(kg)5.7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2787
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.66
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2698
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)12.98
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2655
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)11.57
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ