38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています 材質真鍮(ニッケルメッキ) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1セット(20組)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(5個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプタップ用 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 付属品木ねじ24本 トラスコ品番233-5344 質量(g)60 タイプ厚口 穴径(Φmm)5.2 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5t 寸法D2(Φmm)7.5 ボルト穴数6 寸法C1(mm)7.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質鉄(SPCC) 付属品木ねじ(M10×10mm) 表面処理シルバー塗装仕上
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜) 有効加工深さ2D(刃径×2倍)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ24本 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り
1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(4個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴径(Φmm)4.2 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 タイプ中厚口 寸法D1(Φmm)3.0
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(650個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 ねじの種類M 材質/仕上SKH 精度1b
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 精度1b級 ねじの種類M 突き出しセンタ有無-
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。 セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース 材質ステンレス(SUS304)相当
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)