カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 物流用品(32)
  • 切削工具(26)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(97)
  • 大阪魂(802)
  • 三木プーリ(473)
  • エスコ(453)
  • SMC(256)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
  • アズワン(203)
  • タイテックス(196)
  • NACHI(不二越)(174)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(146)
  • 岡崎精工(143)
  • グーリング(140)
  • PISCO(ピスコ)(134)
  • OSG(オーエスジー)(128)
  • マルヤス電業(117)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(111)
  • ユタカメイク(107)
  • EIKO(栄工舎)(103)
  • WPH(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9302材質黄銅(C3771)形状チーズ接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9306材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9313材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5917材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)質量(kg)10.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5909材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5887材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)6.3ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5992材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5925材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.3ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5941材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5984材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)6.5ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5976材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5950材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5933材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5895材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5968材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)4.8ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.76ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    549税込604
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
  • ナイロン金剛打ロープ TRUSCO

    ナイロン金剛打ロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.57ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9