カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 物流用品(29)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(71)
  • 大阪魂(798)
  • Panasonic(パナソニック)(241)
  • タイテックス(196)
  • エスコ(181)
  • NACHI(不二越)(172)
  • グーリング(140)
  • PISCO(ピスコ)(134)
  • OSG(オーエスジー)(124)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
  • ユタカメイク(103)
  • EIKO(栄工舎)(103)
  • WPH(94)
  • 三商(86)
  • 三菱マテリアル(85)
  • 岡崎精工(79)
  • S&K(三興製作所)(79)
  • ニッタ(73)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9302材質黄銅(C3771)形状チーズ接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9306材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9313材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
  • ナイロン金剛打ロープ TRUSCO

    ナイロン金剛打ロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCO

    パンチングボックス(角型・取手付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
    材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ボードファスナー8本入 TRUSCO

    ボードファスナー8本入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)32適合板厚(mm)3~10ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
  • PEグリーンロープ TRUSCO

    PEグリーンロープ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
    用途屋外の柵用のヒモとして
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ビニロン金剛打ロープ TRUSCO

    ビニロン金剛打ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
    用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
  • PVトラックロープ TRUSCO

    PVトラックロープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    安価で作業性の良いトラックロープです。
    用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工色黄包装形態シュリンクパック
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • 麻ロープコイル巻き TRUSCO

    麻ロープコイル巻き

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
    用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
  • 組ヤスリセット5本組 TRUSCO

    組ヤスリセット5本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5本組)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
    仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(10本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO

    超低頭スチールキャップボルト

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応