錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
関連キーワード