土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0969
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)6
色透明
1セット(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード