カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
    • 錆び取り剤(1)
    • 防錆潤滑スプレー(6)
  • 塗料(3)
    • 錆転換剤(1)
    • 錆止め(2)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(15)
  • 厨房用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 研磨材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 保管用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • BAN-ZI(40)
  • ニッペホームプロダクツ(42)
  • 武蔵ホルト(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9)
  • 呉工業(クレ)(24)
  • SOFT99(8)
  • エーゼット(14)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(9)
  • ユニテック(3)
  • サンデーペイント(27)
  • NSK(日本精工)(695)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(294)
  • ADVANTEC(270)
  • 三木プーリ(223)
  • 大阪魂(170)
  • エスコ(167)
  • SMC(156)
  • サビレックス(152)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3HTRUSCO
1,238税込1,362
1本
当日出荷
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤トラスコ品番684-6054淡黄色透明容量(mL)420容器420mlスプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)168
樹脂柄へら へら(皮スキ型) TRUSCO樹脂柄へら へら(皮スキ型)TRUSCO
679税込747
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスデッキヒンジ TRUSCOステンレスデッキヒンジTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様 TRUSCO作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
ステンU型フード付ガラリ TRUSCOステンU型フード付ガラリTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
ステン丸型フード付ガラリ TRUSCOステン丸型フード付ガラリTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
皮スキ Y型 TRUSCO皮スキ Y型TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木全長(mm)178刃厚(mm)1.8
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
13,980税込15,378
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付 TRUSCOオールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付TRUSCO
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)850ストッパーストッパー付
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ) TRUSCOオールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)850
抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ) TRUSCO抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。 さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。 大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330
錆防止シール TRUSCO錆防止シールTRUSCO
239税込263
1シート(12個)ほか
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
サビ取り液 TRUSCOサビ取り液TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
錆びた部分に本液をたらしますと5分ほどでサビが浮きあがります。
トラスコ品番194-8945質量(g)48容量(g)45アズワン品番64-8743-34
PP不織布カートリッジフィルター TRUSCOPP不織布カートリッジフィルターTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCOPPメルトブローカートリッジフィルターTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
速乾サビ止めスプレー 300ml TRUSCO速乾サビ止めスプレー 300mlTRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。質量(g)330材質/仕上アクリル樹脂容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
るつぼはさみ トング TRUSCOるつぼはさみ トングTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
つめきり TRUSCOつめきりTRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
スタンダードタイプのつめきりです。 国内製造、貝印製さびにくいステンレス刃です。 抗菌剤を含有しているので清潔です。
トラスコ品番207-7356全長(mm)90材質/仕上ステンレス刃質量(g)52.5アズワン品番64-8730-53
サビ転換防錆剤 TRUSCOサビ転換防錆剤TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業材質ステンレス(SUS304)材質(車輪)耐寒ウレタンハンドル高さ(mm)850
4本吊セフティパワーロープ TRUSCO4本吊セフティパワーロープTRUSCO
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。種別4本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。全長(m)1.5
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ) TRUSCOオールステンレス製網台車(観音扉タイプ)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mmTRUSCO
15,980税込17,578
1セットほか
4日以内出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mmTRUSCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン高さ(mm)1802材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×302×1802総耐荷重(kg)900有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)820均等耐荷重(kg/段)150
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
14,980税込16,478
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
SUSハンドリフター TRUSCOSUSハンドリフターTRUSCO
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付 TRUSCOSUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
ステンレスハンガーラック台付き TRUSCOステンレスハンガーラック台付きTRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
さびにくいステンレスハンガーラックです。小物を置く事が出来る便利な台付きです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。仕様組立品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)4002018年トラスコ掲載ページ10 1046
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
739税込813
1丁
当日出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
ステンくさびナット TRUSCOステンくさびナットTRUSCO
819税込901
1セット(15個)ほか
当日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433