内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類平型スコヤ
JIS規格2級
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2
仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質SUS420相当
種類自由スコヤ
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプスクラブ
材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ9 0620
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプスクラブ
材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ9 0620
関連キーワード