テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番363-7947
材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)240
幅(mm)26
全長(mm)240
刃長(mm)128
刃厚(mm)1.4
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボールの開梱や解体などに。
トラスコ品番363-7949
材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)175
幅(mm)26
全長(mm)175
刃長(mm)45
刃厚(mm)1.4
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10.5
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格C2806適合
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
全長(mm)27.5
質量(g)30
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途左用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-6294
質量(g)454
耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番512-7955
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
用途左用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-6286
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM
色黒
長さ(m)5
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)50
種類裸圧着スリーブ
質量(g/パック)50
スリーブ形状突き合せ用
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)5
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番512-7963
質量(g)454
耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
長さ(m)5
色黒
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。
トラスコ品番255-7517
全長(mm)27.0
色赤透明
質量(g)30
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
棒長(mm)11.0
棒径(Φmm)1.1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
質量(g/パック)30
1パック(20個)
¥879
税込¥967
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127
全長(mm)240
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。
材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%
色ホワイト
規格EN388 2016
機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番250-5662
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)19.4
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
¥879
税込¥967
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
色透明
寸法L(mm)15.0
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ