5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。
適合M1.5型、M2型、M3型、M5型 トラスコ品番393-8844 適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)330 奥行(mm)120 間口(mm)1350
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類R
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
材質スチール ネオグレー
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
219 税込241
当日出荷