12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番253-0074 軸径(Φmm)6.35 摘要アイビー取付用 質量(g)105 全長L(mm)75
1丁
999 税込1,099
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 サイズ(mm)120 トラスコ品番270-8957 形状両丸 全長(mm)120 材質/仕上SUS410 質量(g)36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状片丸 材質/仕上SUS410
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200
1袋(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番362-4252 材質4種C シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 内径(Φmm)119.4 硬度70 線径(Φmm)3.1
1袋
559 税込615
当日出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70度
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)