599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(52本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)