14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
用途精密機器のプラスネジ回しに 全長(mm)65 トラスコ品番856-3513 材質特殊合金鋼 質量(g)10 種類段付 先端サイズNo.0 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0658 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431 種類ハンドル 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
919 税込1,011
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198 セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 トラスコ品番856-3519 先端マグネット入り 硬さH 2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 硬さH 本数1 2018年トラスコ掲載ページ5 0677 刃先マグネットあり
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材 トラスコ品番763-0565 セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1 質量(g)105 種類セット品 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) ケース寸法(mm)100×110×11 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。 トラスコ品番855-5741 材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地 質量(g)103 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷