87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅(C3771) 形状チーズ 材質/仕上黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。 材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質真鍮 形状インサートレスエルボ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9262 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
529 税込582
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9276 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
449 税込494
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9289 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
749 税込824
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9318 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9283 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
789 税込868
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番256-9393 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
619 税込681
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3592 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
619 税込681
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9282 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
599 税込659
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3599 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3593 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3595 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9268 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
599 税込659
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9291 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
549 税込604
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9271 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
909 税込1,000
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9275 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9314 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
509 税込560
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9299 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
859 税込945
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9313 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
619 税込681
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9260 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9292 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9286 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
539 税込593
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9252 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9266 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9301 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
449 税込494
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9304 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
469 税込516
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9317 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
609 税込670
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番257-0863 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
539 税込593
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9308 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
679 税込747
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9319 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
519 税込571
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9298 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
609 税込670
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9257 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
889 税込978
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9287 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
459 税込505
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9256 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
889 税込978
当日出荷