こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番831-5325
材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
質量(g)146.5
切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など
板厚(mm)3.0
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に
トラスコ品番831-5322
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)175
質量(g)48
刃長(mm)75
切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。
ホワイトボードとして。
材質/仕上スチール、ハードコートフィルム
厚さ(mm)0.2
繰り返し・詰め替え対応
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質スチール、コート紙
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)6
長さ(m)10
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして、ホワイトボードとして
トラスコ品番754-2721
材質スチール、ハードコートフィルム
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)7.5
長さ(m)10
繰り返し・詰め替え対応
1巻
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
関連キーワード