こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9715
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
こんなお得な商品も!

赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥439
税込¥483
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9723
全長(mm)1250
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。
高さ(mm)760
トラスコ品番855-8106
幅(mm)240
全長(mm)760
質量(g)290
奥行(mm)50
材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)
材質(毛)アレンファイバー
材質(甲)ポリエチレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ9 0208
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。
人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。
チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
質量(g)545
幅(mm)260
長さ(mm)800
奥行(mm)245
高さ(mm)800
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7369
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
55cmと幅広なので、一度にたくさんのゴミを履くことができます。
ポリプロピレンの強力な毛で、屋外清掃の全般で多目的に使えます。
トラスコ品番207-2105
長さ(mm)1420
幅(mm)530
質量(g)300
アズワン品番64-8716-95
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。柄が180度曲がります。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
長さ(mm)1350
材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%
2018年トラスコ掲載ページ9 0193
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
厚さ(mm)1
材質/仕上シリコーンゴム
色ブルー
全長(cm)7
素材シリコーンゴム
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。
用途アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。
長さ(mm)1260
トラスコ品番855-8113
材質柄:竹(塩ビ樹脂被膜)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)260
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ9 0198
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
厚さ#3000
色ブルー
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.25
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦20、横17
質量(g/m2)148
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。
用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。
材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工)
サイズフリー
頭囲(cm)60
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。
ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。
高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
全長(mm)235
質量(g)85
トラスコ品番329-1570
形状平型
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)13
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)3
電源(V)100
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
長さ(mm)1340
材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10%
2018年トラスコ掲載ページ9 0192
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.11
長さ(m)20
ハトメ数無
番手(#)1500
引裂強度(N)【縦】92【横】80
幅(m)0.3
耐久性約6ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ