「ぽんち」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC56±2 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9076 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g)650 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
用途ポンチ使用時の下敷き。 トラスコ品番490-1819 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)0.155 縦(mm)100 横(mm)150
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工 材質(グリップ)S55C 先端角度85°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。 寸法L3(mm)30 材質炭素鋼 焼入硬度HRC40
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C 焼入硬度HRC40
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合規格タケダ機械/S-305 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2) 硬度HRA90 先端角(°)90
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 材質炭素鋼(SK-3) 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など 焼入硬度HRC57
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。 トラスコ品番207-7544 全長(mm)55 材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼) 質量(g)11 硬度HRC60~62 先端角(°)80 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-8399-81
1本
259 税込285
翌日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。 トラスコ品番207-7543 全長(mm)155 材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼) 直径(Φmm)16 質量(g)135 硬度HRC60~62 先端角(°)80 最大打力(N)180 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-8399-80
1本
2,698 税込2,968
当日出荷




不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。 はっ水加工を施しています。
OD サイズフリー 材質ナイロン100%(PUコーティング) 付属品巾着 トラスコ品番479-1720 質量(g)400 着丈(cm)115 胸幅(cm)96
1着
3,298 税込3,628
当日出荷

クリア サイズフリー 材質ポリ塩化ビニール100% トラスコ品番114-4224 質量(g)360 着丈(cm)115 胸幅(cm)96
1着
1,798 税込1,978
当日出荷

リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1931
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肌に当たる部分は、肌触りの良いマイクロファイバーを使用しています。内側にアルミコーティングが内蔵されているため、熱を外に出さず、外気も入れません。端にスナップを付けているため、簡易的なポンチョに早変わりします。持ち運び便利なケース付きです。全面キルティング加工を施してます。
用途避難時の防寒用品として乗り物の移動時にひざ掛けとして。 トラスコ品番161-3353 寸法(mm)毛布:650×1200 質量(g)340
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

1巻
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)