ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-2711
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)488
寸法L(mm)34
寸法H(mm)72
ねじ径M16
寸法A(mm)31
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8725-70
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
関連キーワード