「アルミ 棒 材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
トラスコ品番400-4426
材質酸化アルミニウム、脂肪酸
幅(mm)49
色ライトグリーン
高さ(mm)27
質量(g)370
奥行(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)1.6
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1553
材質アルミロウ
質量(g)約2.8
融点(℃)580
引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
線径(mm)2.0
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1561
材質亜鉛合金
質量(g)約10
融点(℃)380
引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6.0
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)(軸)6
砥材SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
色緑色
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)3×35
適合材ステンレス、一般金属
室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。
幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。
トラスコ品番207-7182
セット内容連結パーツ、六角レンチ
材質/仕上支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)1529
タイプ伸縮式
奥行(mm)404
間口(mm)462~1800
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
フラットにも、ゆるかなカーブにもなるパーティションです。
付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。
色半透明
付属品連結パーツ、六角レンチ
材質パネル:ポリプロピレン、フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上、ベース:スチール メラミン焼付塗装、キャップ:ABS樹脂
幅(mm)1000
タイプ単体型
奥行(mm)404
パネル厚(mm)0.75
関連キーワード