22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)500×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄 トラスコ品番244-0503 容量(mL)420 質量(g)420 主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 アズワン品番65-1969-45
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△ 無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0~40 仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。 適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15 トラスコ品番396-3843 材質ナイロン(15%GFPP配合) 寸法(mm)105×112×24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 認定取得 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応材質鉄、アルミ、機械部品 主な用途油汚れ 仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外 成分石油系溶剤 トラスコ品番440-9809 質量(kg)13.3 透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶
15,980 税込17,578
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番509-4119 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ステンレス0.3 仕様六角軸付のカップ型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 毛材ワイヤー 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 トラスコ品番297-3537 質量(g)62 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
719 税込791
当日出荷

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ワイヤ0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄 ホース取付口G3/8 使用圧力(MPa)0.2 付属品ホースジョイント 材質アルミダイカスト、真鍮 適合流体オイル
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番337-2391 材質アルミダイカスト 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 トラスコ品番665-9822 材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)210
1本
1,365 税込1,502
翌々日出荷