カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 安全標識(18)
  • テープ(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(39)
  • アルインコ(3)
  • ノーブランド(14)
  • TBC(タブチ)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(265)
  • エスコ(126)
  • RS PRO(94)
  • SK11(44)
  • RIDGID(日本エマソン)(43)
  • TOYOX(トヨックス)(41)
  • スーパーツール(40)
  • イチネンTASCO(40)
  • CKD(36)
  • 未来工業(27)
  • Transair(26)
  • コガネイ(22)
  • 日本緑十字社(22)
  • ユニット(22)
  • タイルメント(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ 配管」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ グレー(N6.5)1M TRUSCO配管識別テープ グレー(N6.5)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M TRUSCO配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 黒(N1)1M TRUSCO配管識別テープ 黒(N1)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M TRUSCO配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1MTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M TRUSCO配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1MTRUSCO
379税込417特価
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M TRUSCO配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M TRUSCO配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
アルミのこフレームのみ TRUSCOアルミのこフレームのみTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66
アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCOアルミ箔耐炎フェルトテープTRUSCO
22,980税込25,278
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
アルミガラステープ TRUSCOアルミガラステープTRUSCO
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付 TRUSCOバルブ開閉表示板両面用 ロープ付TRUSCO
3,500税込3,850
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。取付方式ロープ吊り下げ仕様ステンレスワイヤーロープ付
ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCOラチェット式チューブベンダーセットTRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)質量(kg)5.17タイプインチ用屈曲角度(°)0~90
チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCOチューブベンダー(インチサイズ)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)全長(mm)188仕様ラチェット式、ハンドル型付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT質量(g)270適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOミニチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
TTC-332C/TTC-342C共用替刃 TRUSCOTTC-332C/TTC-342C共用替刃TRUSCO
899税込989
1枚
当日出荷
質量(g)6
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(5枚)
当日出荷
水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ
チューブカッターGFC-111N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-111N用替刃TRUSCO
919税込1,011
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)4
チューブカッターGFC-15N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-15N用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)3
バルブ開閉表示札(エコユニボード) TRUSCOバルブ開閉表示札(エコユニボード)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)取付方式4mmΦ穴上1材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)トラスコ品番415-5386厚さ(mm)2質量(g)99寸法(縦×横)(mm)65×65
バルブ開閉表示板(アルミ) TRUSCOバルブ開閉表示板(アルミ)TRUSCO
1,198税込1,318
1組
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質アルミ厚さ(mm)1.5質量(g)51取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
チューブカッターGFC-325N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-325N用替刃TRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)仕様標準替刃GFC-325NCトラスコ品番416-2684全長(mm)271質量(g)730肉厚(mm)3
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)仕様標準替刃GFC-111NCトラスコ品番416-2676全長(mm)130質量(g)261肉厚(mm)3
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)肉厚(mm)3全長(mm)67質量(g)126仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668
チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式19mm用TRUSCO
46,980税込51,678
1丁
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合管径19トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76
チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式10mm用TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合パイプ呼び径75~150mm適合管径10トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用曲げ半径(mm)23
αステンレスコートスプレー TRUSCOαステンレスコートスプレーTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(200mL)
当日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。濃灰色トラスコ品番298-5811質量(g)260使用温度範囲(℃)-40~300耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300塗布面積(m2)0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら