耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm
番手(#)3000
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引裂強度縦120N、横90N
エコマーク認定番号23 128 007
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型
行数1行
全長×幅W(mm)230×20
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属面
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚
表面処理AlCrNコーティング
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
番手(#)2500
引裂強度(N)【縦】110【横】70
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約9ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
厚さ#3000
色ブルー
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.25
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦20、横17
質量(g/m2)148
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.28
色白
引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
厚さ(mm)0.19
色ブルー
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
防炎性能試験番号C2150021
#3000ブルーシートより約50%軽量です。
用途簡易養生。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.11
色ブルー
番手1500#
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約6ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
関連キーワード