7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
1巻ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3838 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)39.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3820 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)47.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3854 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)58 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3846 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)66 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷