4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状超低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ