商品豆知識
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)5
付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)10
付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)10
材質導線用天然ゴム・導体
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として
ケーブル長(m)5
付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。
絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)2.5
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。
電流範囲(A)71
仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付
適合電流(A)71
定格入力(kVA)(溶接機)17.6
定格入力(kW)(溶接機)10.5
使用電線1CT2C×14.0mm2
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。
棒長(mm)400
トラスコ品番115-3903
色(棒端)赤
適合板厚(mm)6~20
棒径(Φmm)4
本数(目安)8本
電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170
電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード