8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 使用温度範囲-40~+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。 2018年トラスコ掲載ページ9 0621 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
1本ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 トラスコ品番858-0611 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤 質量(kg)2.3 容量(L)2.0 容器形状袋入詰替 2018年トラスコ掲載ページ9 0621
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷

10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)35 縦(mm)115 横(mm)75
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 トラスコ品番652-2412 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)35 ピンク/ダークブルー 縦(mm)115 横(mm)75
1パック(1個)
139 税込153
翌日出荷

泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 使用場所キッチン イエロー/ダークブルー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×75×35 材質(表面/裏面)ナイロン不織布(研磨材入)/ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジの目が大きく水抜けがしやすい商品です。好きな大きさにカットしても使えます。表面が硬いため、ガンコな汚れ落としに。
用途機械部品などを乾かしたいとき受け皿として。ガンコな汚れ落とし用スポンジとして トラスコ品番161-0675 厚さ(mm)30 材質/仕上ウレタンフォーム 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)300 横(mm)300 密度(kg/m3)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。 仕様手動走行式 トラスコ品番453-8200 ストローク(mm)1515 全高(mm)1975 フォーク高さ(mm)85~1600 フォーク長さL×幅W(mm)900×150 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数110~120 フォークスライド外幅(mm)325~740 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)450
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷