サビに強く耐蝕性抜群。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじM12
材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。
仕様中仕上げ研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8560
厚さ(mm)8
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール
色ホワイト
キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個)
支柱径(Φmm)31.8
棚板調整ピッチ(mm)25
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
奥行(mm)621
間口(mm)900
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)ウレタン
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
キャスター金具スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール
色ホワイト
高さ(mm)1935
支柱径(Φmm)31.8
車輪径D(Φmm)125
棚板調整ピッチ(mm)25
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別完成品
材質(車輪)ウレタン
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール
色ホワイト
支柱径(Φmm)31.8
車輪径D(Φmm)125
棚板調整ピッチ(mm)25
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
鍵鍵有
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
2018年トラスコ掲載ページ9 0621
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
トラスコ品番858-0611
材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
質量(kg)2.3
容量(L)2.0
容器形状袋入詰替
2018年トラスコ掲載ページ9 0621
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)225
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個
トラスコ品番389-5556
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)4
色シルバー
外寸法・幅(mm)660
外寸法・高さ(mm)250
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)640
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
色ブラック
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
素材レザー
こんなお得な商品も!

OAチェア ビニールレザー仕様
モノタロウ
¥5,598
税込¥6,158
低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、組立式
トラスコ品番352-5929
材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター背部:ウレタン座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン
質量(kg)7.8
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれあり
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
座幅(mm)400
座高(mm)410~520
1脚
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
座が回転するため、軽作業をするときに楽です。
ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336
材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
質量(kg)2.4
摘要キャスターなし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座寸法×全高(mm)Φ300×450
スタッキング可
1脚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付
材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)38
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9R
ローラー径(Φmm)65
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色蛍光緑
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気
コイル径(mm)65
カプラー有無有
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色蛍光緑
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
コイル径(mm)42
カプラー有無有
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色蛍光緑
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
コイル径(mm)52
カプラー有無有
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム
質量(kg)1.8
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)22.2
座幅(mm)320
座高(mm)445
材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)
スタッキング可
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
指挟み防止のシリンダ機能付です。
材質/仕上脚部:粉体塗装
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザーシート
背もたれあり
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)レザー
材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用
高さ(mm)188
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)145
間口(mm)390
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
仕様座上下昇降機能:なし積み重ね可能(4段まで)
材質クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)4.4
種類ミーティングチェア
張地ビニールレザー張り
肘掛なし
座幅(mm)525
座高(mm)430
材質(脚)スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装
材質(座面)ポリプロピレン芯材
座奥行(mm)490
材質(背)ポリプロピレン(PP)
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
表面処理(本体)粉体塗装
適合ストッパーLSH-1SET
材質(荷台)スチール
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
引出し数浅型2個・深型0個
ストッパーあり(×2)
材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)
棚板自由棚1枚付
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
キャスター種類双輪
こんなお得な商品も!

昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。
キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。
用途工場現場作業、自動車修理作業。
材質/仕上座部:ウレタン脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター
張地ビニールレザー
キャスター径(Φmm)50
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
棚板固定棚1枚付
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
トラスコ品番258-0844
材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)
幅(mm)490
色ブルー
高さ(mm)790
奥行(mm)525
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
肘掛なし
座幅(mm)400
座奥行(mm)463
スタッキング可(4脚まで)
メモ台なし
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ