73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。 切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種あり
材質ウレタン トラスコ品番818-9502 セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚 質量(g)248 間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 材質ウレタンゲル 長さ(mm)1000
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1578 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)1200 質量(kg)39 高さ(mm)845 タイプ座り作業用 奥行(mm)750 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 材質(天板)リノリューム 均等耐荷重(kg)250
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1543 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)1200 質量(kg)38 高さ(mm)845 タイプ座り作業用 奥行(mm)750 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 材質(天板)ダップ樹脂 均等耐荷重(kg)250
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4 トラスコ品番228-0132 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径40mm 特性耐圧/柔軟性
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)0.8 許容曲半径40mm 材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット)PPE+POM 特性柔軟性 継手プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
トラスコ品番160-7229 適合本体TAK-33 寸法(mm)蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35 質量(g)100 間口W×奥行D×高さH(mm)本体側ウレタンサイズ:242×168×43/本体側切れ目入ウレタンサイズ:240×165×10/蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
奥行(mm)621 間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)200
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 取付寸法X×Y(mm)67×67 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)74×74 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番255-9650 質量(kg)0.83 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)80×115 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。
材質キャスター金具:スチール ダークグレー 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール ねじサイズM16×2.0
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 仕様両端カップリング付 トラスコ品番759-6871 材質ポリウレタン 質量(kg)0.3 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1050 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ100のキャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚) トラスコ品番770-3431 材質キャスター金具:スチール グリーン 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール ねじサイズM16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7203 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)4.4 車輪幅(mm)50 許容荷重(daN[kgf])314[320] 取付高H(mm)143 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-84 車輪径D(Φmm)101
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7216 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)64 許容荷重(daN[kgf])637[650] 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-87
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリウレタン 長さ(m)200 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。 材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品 質量(kg)9.7 キャスターあり 肘掛なし 座幅(mm)425 座高(mm)410~490 座奥行(mm)380 ヘッドレストなし
1脚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)