84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。
用途クロスの押さえに。 材質柄:木 硬度90 材質(ローラー部)ウレタンゴム 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。 厚さ(mm)0.9
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。 ホワイト 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 機能通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5% コーティング手の平コート
1双
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂 ホワイト 規格EN388 2016:3241A 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 コーティング手のひら 材質(繊維部)高強力ポリエチレン ゲージ数13 耐切創性2/A
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン ストッパーあり 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 幅(mm)450 材質/仕上ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)80 硬度90
1枚
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)110×110 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])130[133] 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×90 車輪径D(Φmm)125 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番255-9650 質量(kg)0.83 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)80×115 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量・耐薬品・耐油性を兼ね備えた新タイプ前掛け。非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮.
用途食品・水産加工他。水・油仕事 種別前掛け トラスコ品番287-1181 材質/仕上耐油配合ポリウレタン樹脂 質量(g)180 サイズ(cm)90×110
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)