2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ