6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番337-2391 材質アルミダイカスト 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,698 税込2,968
欠品中

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16(中心部3) ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4376 全長(mm)175 ブラック 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4377 セット内容ビニールホース1.5m 全長(mm)140 ブラック 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気、液体
1個
5,198 税込5,718
当日出荷