カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアーホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • 日東工器(115)
  • フジマック(8)
  • エスコ(26)
  • BeHAUS(4)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 近畿製作所(5)
  • セーフラン安全用品(1)
  • ノーブランド(14)
  • SK11(19)
  • KTC(15)
  • RS PRO(15)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • アクアシステム(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • E-Value(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
使用流体
  • 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアカプラー」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具 TRUSCOハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具TRUSCO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチールオレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90
軽量作業台 TFAE型 (引出し付) TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (引出し付)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。 機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジねじサイズM16×2.0引出し1列1段 UDK001 W カギあり
軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
トラスコ品番450-1314ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50
軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジ引出し1列1段 UDK001W カギあり
軽量作業台TFAE型 TRUSCO軽量作業台TFAE型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
トラスコ品番450-1292材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968 TRUSCO軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式トラスコ品番467-3255種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
軽量作業用テーブル 900X600X900 TRUSCO軽量作業用テーブル 900X600X900TRUSCO
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式トラスコ品番467-3247
軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付) TRUSCO軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様エア源口数/2口適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1376質量(kg)0.3
エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付 TRUSCOエアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付TRUSCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様カプラ/2口付トラスコ品番467-3239質量(kg)0.6
エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCOエアホース(スウィングカプラ付)TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
ブローガン ロングL型 TRUSCOブローガン ロングL型TRUSCO(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブローノズル長(mm)490ノズル口径(Φmm)3.6トラスコ品番231-5327材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら