13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番161-1422 全長(mm)135 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途10mm幅ベルト用 トラスコ品番171-8349 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方 ベルト寸法(mm)10/12×330 ホース取付口NPT1/4 無負荷打撃数(min-1)16000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。 トラスコ品番161-2364 全長(mm)275 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)1200 空気消費量(m3/min)0.45 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

トラスコ品番116-4523 適合機種TBA-10 種別アイドルプーリーASSY 質量(g)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合機種エアベルトサンダーなど 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒(キュービトロン) 質量(g)約400 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など 質量(1箱あたり)(g)400
1箱(50本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
トラスコ品番161-2365 適合機種TBAP-20 質量(g)1 品名アイドルプーリーASSY
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm)6 ねじピッチW1/4-20 材質(本体)S-20C 取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸)スチール 材質(ナット)SPCC
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷