4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.6 トラスコ品番231-5327 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)169 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm)320 ノズル口径(Φmm)4.0 トラスコ品番231-4762 全長(mm)467 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)141 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 エア取入口Rc1/4 トラスコ品番231-4754 全長(mm)237 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状標準型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷