こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。
高さ(mm)95
ねじ径パッド:5/16-24UNF
口金1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.28
排気方式後方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
関連キーワード