21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本 トラスコ品番257-3355 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)1644 奥行(mm)400 間口(mm)900 取付ピッチ(mm)50 色(本体)ホワイト アジャスター調整範囲(mm)10 最大積載量(kg/台)30
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。 トラスコ品番285-4244 材質/仕上真鍮・クロームメッキ 質量(g)64 エアーホース取付け(mm)10×6.5
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4567 材質ポリウレタン 質量(kg)0.066/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4559 材質ポリウレタン 質量(kg)0.077/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷