15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。 トラスコ品番206-3304 全長(mm)168 材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂 質量(g)335 適合チューブ外径(Φmm)4~8 色(柄) アズワン品番64-8473-03
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向ストレート型/ストレート型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 材質/仕上ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気 適合管継手ホースフィッティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa)0.8
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向L型/L型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)