こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
危険物の類別非危険物
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用
トラスコ品番164-2766
質量(g)285
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード