70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4567 材質ポリウレタン 質量(kg)0.066/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4559 材質ポリウレタン 質量(kg)0.077/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体空気・水 材質真鍮(低カドミニウムタイプ) 使用圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質(本体)ナイロン(PA) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様ホース取付用 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン) 材質スパッタ配合特殊エラストマー 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)0.8 許容曲半径40mm 材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット)PPE+POM 特性柔軟性 継手プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 仕様両端カップリング付 トラスコ品番759-6871 材質ポリウレタン 質量(kg)0.3 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 蛍光緑 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 コイル径(mm)52 カプラー有無
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース寸法(全長)(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用 材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)4 外径(Φmm)10 本体厚さ(mm)18 使用流体空気 継手高圧用カップリング
1巻ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用流体空気
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 形状ホースニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)