11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。 ナチュラル 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに 材質ウレタンフォーム イエロー トラスコ品番764-3616 厚さ(mm)50 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)330 横(mm)500 面密度(kg/m2)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。 適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15 トラスコ品番396-3843 材質ナイロン(15%GFPP配合) 寸法(mm)105×112×24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に ホワイト 種別つなぎ 機能粉じん対策・粉体防護・液体防護 材質不織布(PET)
1着
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
600 税込660
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属 トラスコ品番458-8592 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)36 高さ(mm)1790 タイプ多人数用 奥行(mm)515 間口(mm)455
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属(右室)可変棚板4枚付属(左室) トラスコ品番458-8606 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)75 高さ(mm)1790 タイプ多人数用 奥行(mm)515 間口(mm)900
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷