12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様エア源口数/2口 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1376 質量(kg)0.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様カプラ/2口付 トラスコ品番467-3239 質量(kg)0.6
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.6 トラスコ品番231-5327 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)169 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式 トラスコ品番467-3255 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。 機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
トラスコ品番770-3554 材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ ねじサイズM16×2.0 引出し1列1段 UDK001 W カギあり
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
ブラック/オレンジ ピッチ(mm)(高さ調節)50
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプション トラスコ品番456-1392 材質本体:スチール オレンジ 高さ(mm)265 奥行(mm)52 間口(mm)90
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式 トラスコ品番467-3247
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷