8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4110 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-11 容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別非危険物
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷


コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)6.1 容量(L)8 吐出量4(cc/cycle) 吐出圧力(MPa)9.8 ホース長さ(mm)1820 危険物の類別非危険物
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用 トラスコ品番164-2766 質量(g)285 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷