「エアータイヤ 台車」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。
仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
タイプエアーキャスター
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
材質(金具)スチール
特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状自在
材質(車輪)ゴム
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール
走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP
材質荷台:スチール
走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴム
キャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)
ハンドル高さ(mm)887
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1192
車輪径(Φmm)223
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)889
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番239-1562
車輪径(Φmm)223
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)889
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。
トラスコ品番148-6954
適合機種MPK906AR-BK
材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
形状自在
質量(kg)1.49
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
取付高H(mm)210
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N[kgf])800[81.6]
車輪径D(Φmm)175
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード