用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330
先端ノズル径1/8
接続口径PT1/4
材質ポリアセタール樹脂使用
使用温度範囲(℃)-40~+120
使用流体空気、切削液
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番288-2159
材質真鍮
質量(g)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676
全長(mm)305~525
質量(g)108
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130
ノズル口径(Φmm)1.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3811
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)22
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3803
材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上
質量(g)58
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノズル接続径G1/8
ノズル外径(Φmm)6
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)25
ノズル取付部G1/8
全長(mm)125
質量(g)160
トラスコ品番287-1891
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
エアー接続口G1/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3790
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
先端ノズル径(Φmm)16
取付口G1/8
質量(g)54
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22
口ノズル径(mm)2
取付口G1/8
トラスコ品番764-8812
材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR
質量(g)12
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)200
トラスコ品番116-4515
材質本体材料:SUS304、リング:バイトン
全長(mm)207
質量(g)65
適合流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番287-1874
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
全長(mm)124
質量(g)159
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー接続口G1/4ネジ
トラスコ品番287-1904
材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
全長(mm)175
質量(g)201
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
トラスコ品番114-5777
材質本体:アルミニウム
全長(mm)110
質量(g)225
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ノズル長(mm)25
取付口(ノズル)G1/8
質量(g)22
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5
取付口G1/8
材質アルミマグネシウム合金
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番281-6831
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)263
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4796
全長(mm)412.0
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4800
全長(mm)607.0
質量(g)265
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4788
全長(mm)312.0
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4770
全長(mm)200.5
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4664
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。
トラスコ品番836-6929
材質本体:アルミニウム
質量(g)226
2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6429
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6411
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0680
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12
ノズル取付部ネジ径G1/8
トラスコ品番288-2141
材質真鍮
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ