27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
トラスコ品番492-3782 全長(mm)125 質量(g)106 差込角(mm)凹凸9.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番207-7632 材質/仕上POM樹脂、アルミ合金 質量(g)84 品名エクステンションアーム アズワン品番64-8463-40
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番207-7629 幅(mm)173 材質/仕上アルミ合金 高さ(mm)142 質量(g)210 奥行(mm)64 アズワン品番64-8463-74
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2839 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)M16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2840 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。 トラスコ品番257-2136 アズワン品番65-1984-83
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12 差込角(mm)9.5 トラスコ品番301-9799 質量(kg)1.45 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
1セット(12点組)
12,980 税込14,278
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 質量(kg)1 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプタップ用 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。 幅(mm)105 材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 本体長さ(mm)100 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BK トラスコ品番363-8321 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロール セット商品数21 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(21個)
17,980 税込19,778
翌日出荷