フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
色ブラック
トラスコ品番352-4647
種別エプロン
材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)250
幅(cm)66
着丈(cm)85
ひも長(cm)63
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
前掛けタイプのショートエプロンです。4つのポケットと落下防止機能のDリング付です。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
着丈(cm)29
幅(cm)54
質量(g)210
仕様Dリング付
種別エプロン
材質ポリエステル
生地はナイロンにNBR(ニトリルブタジエンラバー)をコーティングしております。NBRコーティングですので、耐油性・耐磨耗性は抜群です。ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用しておりません。
用途油を扱う様々な作業に。食品加工。水産業
種別エプロン
トラスコ品番258-4522
厚さ(mm)0.4
質量(g)500
寸法W1000×H1100mm
引張強度タテ27kN/m ヨコ24kN/m
伸度(%)タテ29 ヨコ25
引裂強度(N)タテ82・ヨコ82
耐油性48時間常温浸漬/重量変化率(-2%) 168時間常温浸漬/重量変化率(-2%)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
関連キーワード