ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番206-4110
長さ(mm)43
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)43
使用荷重(kg)2
耐荷重(kg)2
参考使用荷重(kg)2
適合サイズ(mm)19
表面処理バルブ研磨仕上
外径(mm)28
アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番300-8789
質量(g)41
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法W(mm)26
使用ロープ径(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
関連キーワード