11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。 厚さ(mm)0.1
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。 仕様断熱効果:約35% 厚さ(mm)0.5 質量(g)150 遮光率(%)黒/約75%、白/約72% 紫外線遮断率(%)約68% 幅(m)0.9
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
359,800 税込395,780
7日以内出荷