パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)935
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個
トラスコ品番329-5303
幅(mm)935
質量(kg)14
タイプ単体型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)902.5
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個
トラスコ品番329-4315
幅(mm)902.5
質量(kg)10.3
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)1202.5
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個
トラスコ品番329-4323
幅(mm)1202.5
質量(kg)11.9
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
色グレー
間口(mm)1235
高さ(mm)1865
付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個
トラスコ品番329-5311
幅(mm)1235
質量(kg)15.6
タイプ単体型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。
仕様手動走行式
トラスコ品番453-8200
ストローク(mm)1515
全高(mm)1975
フォーク高さ(mm)85~1600
フォーク長さL×幅W(mm)900×150
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
踏回数110~120
フォークスライド外幅(mm)325~740
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)450
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)省音ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
適合ストッパー-
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
関連キーワード