帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高H(mm)95
軸長(mm)35
ねじTM12
ピッチ1.75
材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
呼称径D75
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573
質量(g)440
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)70
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル式キャスターの取り付けに。
セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプアングル式
材質(金具)スチール
低コストを追求した普及型タイプです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番494-9862
材質(本体)スチール
質量(g)286
キャスター自在車2個、ストッパー付2個
均等荷重(kg)80
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。
中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。
台車への後付けが可能です。
ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。
ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。
トラスコ品番207-2766
セット内容取り付け用M8ボルト4本
材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム
質量(kg)3.2
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
アズワン品番64-8409-06
適正取付高(mm)202
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。
トラスコ品番854-9287
色ホワイト
キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25)
昇降方式手動
2018年トラスコ掲載ページ8 0349
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
全高(mm)800
仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
トラスコ品番458-8690
質量(kg)16
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿完成品
キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)900
奥行(mm)450
全高(mm)800
仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
トラスコ品番458-8681
質量(kg)19
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿完成品
キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
サイズA4
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
収納寸法・幅(mm)215
収納寸法・奥行(mm)22
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1256
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)491
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8561
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)600
質量(kg)26
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×64
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8600
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)43
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8545
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)600
質量(kg)25
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8588
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)41
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×81
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8529
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)450
質量(kg)19
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8502
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)450
質量(kg)18
高さ(mm)740
ピッチ(mm)100
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×16
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード